Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemmenabdeckung zur Verwend.mit 8, ZDPLUG 5


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069082
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2069082
EAN/GTIN:
     5059044219485
Suchbegriffe:
2069082
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseabdeckungen und -platten
Farbe = Hellgrau

RS Pro Terminal Abdeckung für DIN-Schienenmontage Wir stellen vor: Das Sortiment von RS Pro DIN Terminal Zubehör, eine ideale Lösung zur Erhöhung der Vielseitigkeit von DIN-Schienen und zur einfachen Anpassung bei Anwendungsänderungen. Diese Terminal Cover sind leicht und dennoch Durable und bestehen aus geformtem ABS-Kunststoff. Sie bieten stoßdämpfende und kratzfeste Eigenschaften und sorgen für ultimativen Schutz für empfindliche und teure Geräte. Jedes hochwertige Zubehör ist schnell und einfach zu installieren und ist eine kostengünstige Möglichkeit, um zusätzliche Flexibilität bei der Installation von DIN-Schienen in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen zu bieten. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leichte und dennoch Durable RS Pro DIN-Schienenzubehör ist Hochwertige und kostengünstige Möglichkeit zur Anpassung vorhandener DIN-Schienen an Erhöhen Sie ihre Flexibilität und Vielseitigkeit Sie bestehen aus hochwertigem, selbstverlöschendem ABS-Kunststoff mit stoßdämpfenden und kratzfesten Eigenschaften und sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und Aufbewahrung des Oberflächenstaub- und schmutzfrei Die Abdeckung ist schnell und einfach zu installieren, spart Zeit und wertvolle Ressourcen für wichtigere Aufgaben und wird in einer modernen hellgrauen Farbe geliefert, ideal für Umgebungen, in denen neutrale Farben bevorzugt werden Die Terminal Abdeckung ist ideal für die Abdeckung eines Drei-Modul-Steckplatzes, in dem einige Verbindungen im Steckverbinder verwendet werden, während sie eine Mehrfachkonfiguration von Löchern ermöglicht, wodurch wiederum keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind Mit PLUG5.08 kann er einfach angepasst werden Kompatibel mit den Gehäusen ZD1006 und ZD1009 Anwendungen: DIN Terminal Zubehör sind Zusatzprodukte, die die Vielseitigkeit und Flexibilität vorhandener DIN-Schienen erhöhen. Dieses äußerst Durable Zubehör ist für den Einsatz mit DIN-Schienen in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z. B.: Leistungsschaltern Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Netzwerkschnittstellen IoT-Geräte Zustandsüberwachungen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 10 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kit
ab 10 Kits
€ 2,43*
€ 2,89
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.