Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Frontplatte für ZD1009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069071
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2069071
EAN/GTIN:
     5059044219386
Suchbegriffe:
2069071
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Frontplatte
Zur Verwendung mit = ZD1009

RS Pro Frontplatten für DIN-Schienenmontage Wir stellen vor: Das Sortiment von RS Pro DIN Terminal Zubehör, eine ideale Lösung zur Erhöhung der Vielseitigkeit von DIN-Schienen und zur einfachen Anpassung bei Anwendungsänderungen. Diese Frontplatte ist leicht und dennoch Durable und besteht aus geformtem ABS-Kunststoff, bietet stoßdämpfende und kratzfeste Eigenschaften und sorgt für ultimativen Schutz für empfindliche und teure Geräte. Jedes hochwertige Zubehör ist schnell und einfach zu installieren und ist eine kostengünstige Möglichkeit, um zusätzliche Flexibilität bei der Installation von DIN-Schienen in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen zu bieten. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leichte und dennoch Durable RS Pro DIN-Schienenzubehör ist Hochwertige und kostengünstige Möglichkeit zur Anpassung vorhandener DIN-Schienen an Erhöhen Sie ihre Flexibilität und Vielseitigkeit Sie bestehen aus hochwertigem, selbstverlöschendem ABS-Kunststoff mit stoßdämpfenden und kratzfesten Eigenschaften und sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und Aufbewahrung des Oberflächenstaub- und schmutzfrei Die Frontplatte ist schnell und einfach zu installieren, spart Zeit und wertvolle Ressourcen für wichtigere Aufgaben und wird in einer transparenten roten Farbe geliefert, ideal für Umgebungen, in denen helle Warnfarben bevorzugt werden Kompatibel mit ZD1009-Gehäusen Anwendungen: DIN Terminal Zubehör sind Zusatzprodukte, die die Vielseitigkeit und Flexibilität vorhandener DIN-Schienen erhöhen. Dieses äußerst Durable Zubehör ist für den Einsatz mit DIN-Schienen in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z. B.: Leistungsschaltern Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Netzwerkschnittstellen IoT-Geräte Zustandsüberwachungen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Frontplatte
Zur Verwendung mit:
ZD1009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.