Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Regler 1A, 1 DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068623
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD49100PURY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2068623
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = 0,8 → 4,5 V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest

Der STMicroelectronics LD49100 liefert 1 A maximalen Strom mit einem Eingangsspannungsbereich von 1,5 V bis 5,5 V und einer typischen Dropout-Spannung von 200 mV. Das Gerät wird mit einem Keramikkondensator am Ausgang stabilisiert.AEC-Q100-zertifiziert Temperaturbereich: -40 °C bis 125 °C Eingangsspannungsbereich von 1,5 bis 5,5 V Extrem niedrige Dropout-Spannung (200 mV typ. Bei 1 A Last) Sehr geringer Ruhestrom (20 μA typ. bei Leerlauf, 200 μA typ. bei 1 A Last, 1 μA max. im Aus-Zustand)
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
0,8 → 4,5 V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.