Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Li-Ion Akku Schlagschrauber 12V Bürstenmotor 2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067866
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF033DWAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 2
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Betriebsspannung = 12V
Akkukapazität = 2Ah
Weitere Informationen:
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
2
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Betriebsspannung:
12V
Akkukapazität:
2Ah
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, akku-bohrschrauber makita 12v, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber makita zubehör, 2067866, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, Makita, DF033DWAE, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.