Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X1 Metallpapierkondensator 47nF ±20% / 300V ac, THT Raster 15.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067718
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271E547MR30
EAN/GTIN:
     5059043681153
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
metallpapierkondensator 47 nf
metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X1
Länge = 18.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.3mm
Abmessungen = 18.5 x 8.5 x 14.3mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Kondensatoren der Klasse X sind für den Direktanschluss in Dreieckschaltungen mit einer Netzversorgungsleitung ausgelegt, sollten jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen durch den Ausfall des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, UL. Serie PME 271E. Große Sicherheit bei aktiver und passiver Entflammbarkeit durch metallisierte Papierbauweise Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC – 56 Tage Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
18.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.3mm
Abmessungen:
18.5 x 8.5 x 14.3mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: 2067718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271E547MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.