Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E54 24° Wärmebildkamera Hand-Fokus 320 x 240Pixel, -20 → +650 °C / 40mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067257
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     FLIR E54 24°
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Temperatur Messbereich = -20 → +650 °C
Detektor Auflösung = 320 x 240Pixel
Modellnummer = E54 24°
Wärmeempfindlichkeit = 40mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2,0 °C
Fokustyp = Manuell
Wiederholrate = 30Hz
Modellnummer = E54 24°

Wärmebildkamera FLIR Exx Serie für industrielle AnwendungenDie FLIR E54 ist Ihr Einstieg in die Exx-Serie und bietet die Auflösung und Empfindlichkeit, die Sie für die grundlegende Zustandsüberwachung, elektrische/mechanische Inspektion und Gebäudeinspektion benötigen. Der thermische Detektor mit 320 x 240 Pixeln misst Temperaturen bis zu 650 °C (1202 °F) und erzeugt scharfe, lebendige Bilder, die mit der patentierten FLIR MSX ® -Technologie für zusätzliche Details und Perspektiven verbessert werden können. Die integrierte FLIR Inspection Routen-Funktion führt vorgeplante Survey-Routen durch, um Inspektoren bei der Vermessung großer oder mehrerer Standorte zu unterstützen. Für eine begrenzte Zeit umfasst der Kauf einer E54-Kamera ein 3-monatiges Abonnement für FLIR Thermal Studio Pro und FLIR Route Creator.

Eigenschaften und Vorteile

Verwenden Sie FLIR 1-Touch Level/Span, um den Bildkontrast sofort zu verbessern und mögliche elektrische oder mechanische Probleme hervorzuheben. Der E54 misst bis zu 650 °C (1202 °F), bietet 3 Messflecke und zeigt die maximale/minimale Temperatur in einem Bereich live auf dem Bildschirm an. Die integrierte Integration mit der FLIR Routing-Software*, einem integrierten Mikrofon für Sprachkommentare und Funktionen zur Berichterstellung tragen dazu bei, dass der E54 Ihren Arbeitstag optimiert. Kameras der Serie Exx-Series sind mit FLIR Inspection Route ausgestattet. Dieser Kameramodus führt den Benutzer entlang einer definierten Route über mehrere Standorte und organisiert Bilder und Daten, die mit jedem geprüften Objekt verbunden sind. Benutzer erstellen eine Route in FLIR Thermal Studio Pro* mit dem Route Creator*-Plugin und laden sie dann auf die Kamera herunter, um Inspektionen zu optimieren und die Nachbearbeitung und Berichterstellung zu beschleunigen. (* optionale Zubehörsoftware)
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 → +650 °C
Detektor Auflösung:
320 x 240Pixel
Modellnummer:
E54 24°
Wärmeempfindlichkeit:
40mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2,0 °C
Fokustyp:
Manuell
Wiederholrate:
30Hz
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera 320x240 pixel, 2067257, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, FLIR, FLIRE5424°, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.542,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.845,29*
€ 5.765,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.820,82*
€ 5.736,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.725,51*
€ 5.623,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.543,30*
€ 5.406,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.542,71*
€ 5.405,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.