Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Regler 300mA, 1 SOT23-5L, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067205
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST730M50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2067205
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Ausgangsspannung = 5 V
Genauigkeit = ±2.5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT23-5L
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest

Der STMicroelectronics 300 mA, 28 V Low-Dropout-Spannungsregler, mit 5 μA Ruhestrom.Großer Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 28 V. Extrem niedriger Ruhestrom: Typ. 5 μA im lastfreien Betrieb, 10 μA max. Im gesamten Temperaturbereich, 1 μA max. Im Abschaltbetrieb Hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung: ±0,5 % bei 25 °C, ±2,5 % über den Temperaturbereich hinweg Ausgangsstrom bis zu 300 mA Versionen mit fester Ausgangsspannung, beginnend von 1,2 V bis 12 V mit 100-mV-Schritt Version mit einstellbarer Spannung, ab 1,2 V bis VIN - VDROP Stabil mit Kondensatoren mit niedrigem ESR (min. 0,47 μF) Thermischer Abschaltungsschutz Strombegrenzung und SOA-Schutz Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Ausgangsspannung:
5 V
Genauigkeit:
±2.5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT23-5L
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.