Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Regler 1A, 1 DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066044
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD49100PU33RY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = 0,8 → 4,5 V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest

Der STMicroelectronics LD49100 liefert 1 A maximalen Strom mit einem Eingangsspannungsbereich von 1,5 V bis 5,5 V und einer typischen Dropout-Spannung von 200 mV. Das Gerät wird mit einem Keramikkondensator am Ausgang stabilisiert.AEC-Q100-zertifiziert Temperaturbereich: -40 °C bis 125 °C Eingangsspannungsbereich von 1,5 bis 5,5 V Extrem niedrige Dropout-Spannung (200 mV typ. Bei 1 A Last) Sehr geringer Ruhestrom (20 μA typ. bei Leerlauf, 200 μA typ. bei 1 A Last, 1 μA max. im Aus-Zustand)
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
0,8 → 4,5 V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2066044, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD49100PU33RY, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.