Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065773
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103013908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = AZM 201
Bereich = AZM201
Kontakt-Konfiguration = 3P

Die Schmersal AZM201-Magnetverriegelung ist eine manuelle Freigabe, die Stromversorgung zum Entsperren der Magnetverriegelung mit intelligenter Diagnose. Er besteht aus drei LEDs zur Anzeige der Betriebsbedingungen. Die maximale Länge der Sensorkette beträgt 200 m. Es verfügt über eine wiederholte individuelle Codierung mit RFID-Technologie. Die Sensortechnologie ermöglicht einen Versatz zwischen Betätigungselement und Verriegelung von ±5 mm vertikal und ±3 mm horizontal.Geeignet für Scharnier- und Gleitschutz Codierungsstufe ″Hoch″ gemäß ISO 14119 RFID-Technologie für bedarfsgerechten Schutz vor unbefugtem Zugriff Mechanische Lebensdauer: Mindestens 1.000.000 Schaltspiele Reihenverdrahtung mit Selbstüberwachung
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
AZM 201
Bereich:
AZM201
Kontakt-Konfiguration:
3P
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 2065773, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, 103013908, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 445,50*
€ 528,64*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,33*
€ 543,77*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 490,26*
€ 562,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,85*
€ 617,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,23*
€ 590,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.