Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCHCAL 8995 Polyester Abdeckband Blau, Stärke 0.023mm Acryl-Kleber 25mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065727
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8995 25mmX66m
EAN/GTIN:
     8021684709050
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Selbstklebende Folie
Abdeckband
Trägermaterial = Polyester
Klebermaterial = Acryl
Breite = 25mm
Länge = 66m
Serie = Scotch
Stärke = 0.023mm
Farbe = Blau

3M-Polyesterfolien 8995, Blau, 25 mm x 66 mDie 3M Durable, matte, extrudierte Polyester-Oberflächenschutzfolie zum Schutz von Grafiken und Oberflächen vor Graffiti, Kratzern und Fugen. Diese Folie verhindert, dass Kratzer die Unteroberfläche beschädigen, indem sie eine Schutzbarriere bietet. Es hält rauen Lösungsmitteln stand, die zum Entfernen der Graffiti benötigt werden. Nur für flache Oberflächen ohne Nieten geeignet.Eigenschaften und VorteileNeed advice on choosing the right Tape? Use our Product Selector to help you make the right choice!Eigenschaften und Vorteile• Reliable masking in most powder coat painting operations • Clean removal during high-temperature masking operations with a sharp clean paint edge • Resists shrinking, curling and edge lifting • Translucent blue backing provides easy identification and positioning3M-Polyesterfolienband 8995 wurde für Hochtemperatur-Abdeckvorgänge wie Pulverbeschichtung und elektrostatische Lackierung entwickelt. Es entfernt sauber und in einem Stück von den meisten Oberflächen, um ein Verschlittern und Brechen zu vermeiden.AnwendungenConformable polyester tape ideal for masking in powder coat painting applications and splicing of silicone liners, films and papers.3M™ Polyester Tape 8995 is designed for high temperature masking operations such as powder coating and electrostatic painting. It removes cleanly and in one-piece from most surfaces, avoiding slivering and breaking.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Why choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polyester
Klebermaterial:
Acryl
Breite:
25mm
Länge:
66m
Serie:
Scotch
Stärke:
0.023mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch abklebeband 25mm, klebefolie, klebefolie blau, 2065727, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 899525mmX66m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.