| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2064868 Herst.-Nr.: SC0326 EAN/GTIN: 0728886755196 |
| |
|
| | |
| Raspberrry-Pi-Version = CM4 Produktname = Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) E/A-Platine
Die Platine Raspberry Pi CM4IO wurde für den Einsatz mit dem Raspberry Pi Compute Module 4 entwickelt, um zusätzliche Schnittstellen in Ihrem Design zu ermöglichen. Die CM4IO-Platine enthält viele der Schnittstellen, die der Raspberry Pi 4B hat, der Hauptunterschied ist das Hinzufügen einer PCIe x1-Buchse.Technische DatenExterner Stromversorgungssteckverbinder (+12 V, +5 V) 2 x HDMI 2.0-Anschlüsse in voller Größe 2 x USB 2.0-Steckverbinder, mit Stiftleiste für zwei zusätzliche Steckverbinder Gigabit-Ethernet-RJ45 mit PoE-Unterstützung Micro-USB-Buchse zur Aktualisierung von Compute Module 4 MicroSD-Kartensteckplatz für Compute Module 4 Lite (ohne eMMC) Varianten PCIe Gen 2 x1-Buchse Standard-Lüfteranschluss 2 x MIPI DSI-Display-FPC-Steckverbinder (22-poliges Kabel mit 0,5 mm Rastermaß) 2 x MIPI CSI-2 Kamera-FPC-Steckverbinder (22-poliges Kabel mit 0,5 mm Rastermaß) Standard-Raspberry Pi HAT Echtzeituhr mit Batteriesteckdose und ability Compute Module 4 Verschiedene Steckbrücken zum Deaktivieren bestimmter Funktionen, z. B. drahtlose Konnektivität, EEPROM-Schreiben Weitere Informationen: | | Raspberrry-Pi-Version: | CM4 | Produktname: | Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) E/A-Platine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 2064868, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, SC0326, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools |
| | |
| |