| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2064864 Herst.-Nr.: SC0318 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raspberrry-Pi-Version = CM4 Produktname = Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) 1 GB Lite Teilenummer des Prozessors = BCM2711 RAM Speicher-Größe = 1 GB
Raspberry Pi Compute Module 4 LiteDas Raspberry Pi Compute Module 4 basiert lose auf dem Raspberry Pi 4B. Der Formfaktor des neuen CM4L unterscheidet sich von den vorherigen Raspberry Pi Compute-Modulen, die alle den gleichen Formfaktor haben. Der Flash-Speicher wird direkt mit dem Prozessor auf der Platine verbunden, die übrigen Prozessorschnittstellen stehen dem Benutzer jedoch über die Anschlussstifte zur Verfügung. Die elektrische Schnittstelle des CM4L erfolgt über zwei 100-polige Steckverbinder mit hoher Dichte. Die Abmessungen des CM4L sind mit dem neuen Formfaktordesign jetzt kleiner. Das Compute Module 4 Lite wird ohne integrierte eMMC geliefert, was bedeutet, dass eine externe eMMC oder SDCARD verwendet werden muss, um Daten für die Codierung zu erhalten. Der CM4L kann mit einem integrierten Wireless-Modul geliefert werden, das Folgendes unterstützt: 2,4 GHz, 5,0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac drahtlos Bluetooth 5.0, BLE Wenn keine drahtlose Verbindung erforderlich ist, kann die CM4L-Platine mit einem integrierten Gigabit-Ethernet-PHY ausgestattet werden. Ein Standard 1:1 RJ45 MagJack ist das einzige, was notwendig ist, um eine Ethernet-Verbindung zum Compute Module 4 des Benutzers herzustellen. Der CM4L verfügt über einen internen PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 2.0 x1-Host-Controller, d. H. Der Benutzer kann die Platine an Hochgeschwindigkeitskomponenten wie GPUs, RAID-Karten, Wi-Fi-Karten oder SSD-Laufwerke (Solid State Drives) anschließen. Es gibt 28 Stifte für Universal-E/A (GPIO) auf dem Compute Module 4 Lite, die mit den GPIO-Stiften auf der Raspberry Pi 4B 40-poligen Stiftleiste übereinstimmen. Die Stifte haben Zugriff auf viele interne Peripheriegeräte wie I2C, PWM, SPI, UART und unterstützen Eingänge (oder Ausgänge) von steuerbaren Mikrocontrollern. Das Compute Module 4 Lite unterstützt Dual HDMI 2.0, CSI-2 (MIPI Serial Camera) sowie DSI (MIPI Serial Display). Das bedeutet, dass es 6 Anschlüsse gibt, die jederzeit zur Bildanzeige/Erfassung geeignet sind, und sie werden von der offiziellen Raspberry Pi Firmware unterstützt. Das Raspberry Pi Compute Module ist zum ersten Mal in einer Vielzahl von technischen Varianten erhältlich, es gibt 32 Auswahlmöglichkeiten, einschließlich mit oder ohne WLAN und RAM und Flash-Größen von 1 GB bis 8 GB. Bitte laden Sie die Nachschlagertabelle herunter, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Compute Module 4 für Ihr Projekt zu erhalten.Wichtigste Merkmale:Kleine Abmessungen: 55 mm x 40 mm x 4,7 mm mit 4 x M2,5-Montage Löcher Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 (Arm v8) 64-Bit SoC @ 1,5 GHz Optionen für 1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB LPDDR4-3200 SDRAM (je nach Modell) Optionen für 0 GB, 8 GB, 16 GB oder 32 GB eMMC-Flash-Speicher (je nach Modell) Option für vollständig zertifiziertes Funkmodul mit: Ob 2,4 GHz, 5,0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac drahtlos oder Bluetooth 5.0, BLE-Onboard-Elektronikschalter zur Auswahl zwischen externer oder Leiterplatten-Trace-Antenne 1 x USB-2.0-Anschluss ( hohe Geschwindigkeit) 2 x HDMI 2.0-Anschlüsse (bis zu 4 kp60 unterstützt) Weitere Informationen: | | Raspberrry-Pi-Version: | CM4 | Produktname: | Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) 1 GB Lite | Teilenummer des Prozessors: | BCM2711 | RAM Speicher-Größe: | 1 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2064864, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, SC0318, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools |
| | |
| |