Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) mit 4 GB WiFi, 16 GB Flash CM4 4 GB Prozessor: BCM2711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) mit 4 GB WiFi, 16 GB Flash CM4 4 GB Prozessor: BCM2711
Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) mit 4 GB WiFi, 16 GB Flash CM4 4 GB Prozessor: BCM2711
Artikel-Nr.:
     108EL-2064842
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
Raspberrry-Pi-Version = CM4
Teilenummer des Prozessors = BCM2711
RAM Speicher-Größe = 4 GB

Raspberry Pi Compute Module 4 mit WLANDas Raspberry Pi Compute Module 4 basiert lose auf dem Raspberry Pi 4B. Der Formfaktor des neuen CM4 unterscheidet sich von früheren Compute-Modulen, die alle einen Formfaktor gemeinsam haben. Der Flash-Speicher wird direkt mit dem Prozessor auf der Platine verbunden, die übrigen Prozessorschnittstellen stehen dem Benutzer jedoch über die Anschlussstifte zur Verfügung. Die elektrische Schnittstelle des CM4 erfolgt über zwei 100-polige Steckverbinder mit hoher Dichte. Die Abmessungen des CM4 sind mit dem neuen Formfaktordesign jetzt kleiner. Das CM4 wird mit einem integrierten drahtlosen Modul geliefert, das Folgendes unterstützt: - 2,4 GHz, 5,0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac drahtlos - Bluetooth 5.0, BLE Wenn jedoch keine drahtlose Verbindung erforderlich ist, da das Raspberry Pi Compute Module 4 über einen integrierten Gigabit-Ethernet-PHY verfügt, benötigen Sie lediglich einen Standard 1:1 RJ45-MagJack, um eine Ethernet-Verbindung zu Ihrem CM4 herzustellen. Das CM4 verfügt über einen internen PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 2.0 x1-Host-Controller, d. H. Der Benutzer kann die Platine an Hochgeschwindigkeitskomponenten wie GPUs, RAID-Karten, Wi-Fi-Karten oder SSD-Laufwerke anschließen. Es gibt 28 Stifte für Universal-E/A (GPIO) auf dem Compute Module 4, die mit den GPIO-Stiften auf der Raspberry Pi 4B 40-poligen Stiftleiste übereinstimmen. Die Stifte haben Zugriff auf viele interne Peripheriegeräte wie I2C, PWM, SPI, UART und unterstützen Eingänge (oder Ausgänge) von steuerbaren Mikrocontrollern. Das Compute Module 4 unterstützt Dual HDMI 2.0, CSI-2 (MIPI Serial Camera) sowie DSI (MIPI Serial Display). Das bedeutet, dass es 6 Anschlüsse gibt, die jederzeit zur Bildanzeige/Erfassung geeignet sind, und sie werden von der offiziellen Raspberry Pi Firmware unterstützt. Das Raspberry Pi Compute Module ist zum ersten Mal in einer Vielzahl von technischen Varianten erhältlich, es gibt 32 Auswahlmöglichkeiten, einschließlich mit oder ohne WLAN und RAM und Flash-Größen von 1 GB bis 8 GB. Bitte laden Sie die Nachschlagertabelle herunter, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Compute Module 4 für Ihr Projekt zu erhalten.Wichtigste Merkmale:Kleine Abmessungen: 55 mm x 40 mm x 4,7 mm mit 4 x M2,5-Montage Löcher Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 (Arm v8) 64-Bit SoC @ 1,5 GHz Optionen für 1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB LPDDR4-3200 SDRAM (je nach Modell) Optionen für 0 GB, 8 GB, 16 GB oder 32 GB eMMC-Flash-Speicher (je nach Modell) Option für vollständig zertifiziertes Funkmodul mit: Ob 2,4 GHz, 5,0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac drahtlos oder Bluetooth 5.0, BLE-Onboard-Elektronikschalter zur Auswahl zwischen externer oder Leiterplatten-Trace-Antenne 1 x USB-2.0-Anschluss ( hohe Geschwindigkeit) 2 x HDMI 2.0-Anschlüsse (bis zu 4 kp60 unterstützt)
Weitere Informationen:
Raspberrry-Pi-Version:
CM4
Teilenummer des Prozessors:
BCM2711
RAM Speicher-Größe:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: 2064842, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, SC0281, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.