Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blink-LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206457
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206457
EAN/GTIN:
     5056070958012
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = Blink-LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 50mcd
Länge = 14.5mm

8-mm-Einrast-LED-Anzeigen von RS Pro. Von RS Pro – eine Serie von hochqualitativen LED-Anzeigen. Diese Anzeigen verfügen über diffuse Epoxidstreuscheiben und eine schwarze Kunststoffeinfassung. Zwei der wichtigsten Merkmale sind der 500-mm-Anschluss für mit Anschlusslitzen und eine bequeme Einrastfunktion für eine schnelle und unkomplizierte Installation. LED-Anzeigelampen sorgen für hohe Helligkeit. Das wird durch die Tatsache verstärkt, dass sie aufgrund ihres niedrigen Energieverbrauchs langlebig sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 5-mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht Verfügbare LED-Farben: Rot, Grün und Gelb Anschlusslänge: 500 mm Einrastfunktion Verschiedene Nennspannungen. Was ist die Einrastfunktion?. Ein wichtiges Verkaufsargument für diese Anzeigen ist die Einrastfunktion. LED-Anzeigen müssten normalerweise an der Oberfläche oder dem Befestigungsloch angebracht werden. Diese speziellen Modelle verfügen über Einrast-Technologie. Sie erfordern keine speziellen Befestigungselemente und können schnell in der Montagebohrung befestigt werden. Sie werden durch die Bohrung gedrückt, und die Kunststofflaschen an der Seite rasten ein, um die Anzeige sicher zu befestigen. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
Blink-LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
50mcd
Länge:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 206457, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8PP3BKKR12, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1050OAAAC
ab € 3,13*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAC
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.