Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Releco C7 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 6A 230V ac Spule / 1.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Releco C7 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 6A 230V ac Spule / 1.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-2062151
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C7-X10X / AC 230 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 6A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 14006Ω
Spulenleistung = 1.5W
Betriebstemperatur max. = +60°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

10 A, 1-poliger Wechsler, hoher Gleichstrom - Serie C7. Relais haben eine Prüftaste, LED-Anzeige und Anzeige durch mechanischen Zeiger als Standardausstattung. Die Prüftaste ist farbcodiert mit zweifacher Funktion, zum Prüfen drücken oder zum Verriegeln anheben. Jedes Relais hat ein abnehmbares Markierungsetikett. Maximale Schaltspannung: 250 Vac, Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C. Doppelter Schließer für verbesserte DC-Schaltung Geeignet für 6 A @ 110 Vdc1 oder 1 A @ 220 Vdc1
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
6A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
14006Ω
Spulenleistung:
1.5W
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: printrelais 230v ac, kartenrelais, leiterplattenrelais 230v, 2062151, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Releco, C7X10XAC230V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,14*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.