Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2608011124010 BLUETOOTH LE 5.0-MODUL, 2.402-2.48GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499951
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2608011124010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: Proteus-II Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -96 dBm
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Signalbereich, max.: 100 m
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 22,88*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.