Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Axialkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 24mm, Breite 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058816
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2058816
EAN/GTIN:
     5059044210987
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager aussendurchm...
axial rillenkugellager
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 24mm
Axiallager-Breite = 9mm
Kugellager = Axialkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 15.3kN
Dynamische Traglast = 9.95kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Axiallager-Material = Stahl

RS Pro Druckku Wir stellen die RS PRO RS Pro Druckkugellager vor, die sich ideal für Anwendungen eignen, die hohe axiale Lasten wie z. B. Schneidmühlen, Getriebe und Kupplungen haben. Die Ringe und Kugeln (oder Käfig) sind als 3 Komponenten erhältlich, um eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen und das Risiko einer Beschädigung der Lagerinnenringe während der Montage und Installation zu reduzieren. Eigenschaften und Vorteile: Die hochwertigen RS Pro Druckkugellager sind ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen in axialer Richtung Die Wälzkörper in jedem Lager nehmen eine gleiche Last auf, so dass die anliegende Last höher sein kann als andere Lager Dieses Design bietet außerdem eine schnellere und einfachere Installation dank der leicht zu montierenden Komponenten und stellt gleichzeitig sicher, dass die Lagerinnenringe nicht beschädigt werden Anwendungen: Ein Axial-Kugellager ist eine Art Lager, das aufgrund des gleichmäßig verteilten Lastgewichts auf den Wälzkörpern eine höhere Lastübertragungskapazität im Vergleich zu Standardlagern aufweist. Diese Kugellagertypen sind für optimale Leistung ausgelegt und bieten gleichzeitig eine lange Lebensdauer, solange die Schmierstandards erfüllt sind. Sie halten in der Regel längeren Wartungsintervallen stand, da sie leiser und kühler laufen als andere Typen, was weniger Ausfallzeiten bei Inspektion, Wartung und Reparatur bedeutet. Sie sind besonders nützlich, da sie durch ihre Bauweise wesentlich stärker sind, sodass sie starken a
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
24mm
Axiallager-Breite:
9mm
Kugellager:
Axialkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
15.3kN
Dynamische Traglast:
9.95kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: axial-rillenkugellager innendurchmesser 10mm, 2058816, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 51100, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.