| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2058748 Herst.-Nr.: CPB3210000EGSC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Schaltertyp = kapazitiv LED Farbe = Grün, Rot Beleuchtet = Ja Ausgangssignalart = NPN IP Schutzart = IP68, IP69K Nennstrom = 200mA
Der Berührungssensorschalter der Serie APEM CP mit einem Buchsendurchmesser von 22 mm sorgt für AUS-Verriegelung. Er ist extrem einfach zu bedienen und ideal für sich wiederholende Anwendungen (keine Betätigungskraft). Ihre Stoßfestigkeit IK10 sorgt für Robustheit und unbegrenzte Lebensdauer und ist perfekt für Selbstbedienungsanwendungen. Es ist beständig gegen Chemikalien und Verunreinigungen und auch unempfindlich gegen Staub und Schmutz.Unabhängige oder Ausgangsbild-LED-Funktionalität Aktiviert durch Berührung mit einem Finger Voraussichtliche Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen Automatische Kalibrierungsfunktion Abgedichtet gemäß IP68 und IP69K. Keine beweglichen mechanischen Teile, die verschleißen Einstellbare Empfindlichkeit Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Schaltertyp: | kapazitiv | LED Farbe: | Grün, Rot | Beleuchtet: | Ja | Ausgangssignalart: | NPN | IP Schutzart: | IP68, IP69K | Nennstrom: | 200mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: piezotaster ip68, 2058748, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Berührungssensor, APEM, CPB3210000EGSC, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Capacitive Switches |
| | |
| |