Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 1082mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2056744
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2056744
EAN/GTIN:
     5059044209882
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
Länge = 1082mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 1037mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Serie = XP
Material = Gummi
Außenlänge = 1100mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Zahnkeil von RS Pro Wir stellen Ihnen die Serie der RS Pro gezahnten Keilriemen vor, die sich ideal für Anwendungen eignen, die optimale Leistung unter anspruchsvolleren Bedingungen erfordern. Das schmalere Design in Kombination mit den Rastschlitzen und der tieferen Dämpfung ermöglicht kompaktere, leistungsstärkere und schwerere Antriebe im Vergleich zu Keilriemen. Darüber hinaus bieten die RS Pro Bänder einen geringen Schlupf, eine höhere Effizienz und eine längere Lebensdauer, was weniger Ausfallzeiten bei Inspektion, Wartung und Reparatur bedeutet. Eigenschaften und Vorteile: Die hochwertigen RS Pro Keilriemen mit Verzahnung sind ideal für Anwendungen, die eine optimale Leistung und lange Lebensdauer erfordern Anspruchsvollere Bedingungen Durch die schmalere Bauweise mit gezahnten Polstern bietet dieser Riemen einen kompakteren, leistungsstärkeren und schwereren Antrieb als andere Arten von Riemen Das mehrschichtige Industriegewebe unterstützt Spannbänder, um mühelose Flexibilität und kühleren Lauf zu fördern und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten Darüber hinaus ermöglicht die erhöhte Leistungskapazität im Vergleich zu herkömmlichen Keilriemen Platz- und Gewichtssparende Antriebe, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen Dank des optimalen Kog-Musters kann der Riemen höhere dynamische Kraftübertragungen und geringere Biegespannungen aufrechterhalten Dieser RS Pro Zahnriemen ist geeignet für die Übertragung der gleichen Leistung mit weniger Riemen oder sogar für die Verlängerung der Lebensdauer von Hilfskomponenten Anwendungen: Zahnriemen sind eine Art von Riemen mit Schlitzen, die horizontal zur Riemenlänge verlaufen, um die Flexibilität und Lebensdauer zu erhöhen. Da
Weitere Informationen:
Länge:
1082mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
1037mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Serie:
XP
Material:
Gummi
Außenlänge:
1100mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 2056744, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, XPA1082, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.