Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2056719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2056719
EAN/GTIN:
     5059044209653
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen ax
normalkeilriemen
Länge = 1100mm
Obere Breite = 13mm
Innenlänge = 1067mm
Höhe = 8mm
Scheibendurchmesser min. = 56mm
Serie = AX
Material = Gummi
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Keilriemen von RS Pro mit Verzahnung Wir stellen Ihnen die Serie der RS Pro-V-Keilriemen vor, die sich ideal für Anwendungen eignen, die eine optimale Leistung bei hohen Drehzahlen erfordern. Das universelle Design in Kombination mit den gezahnten Schlitzen ermöglicht im Vergleich zu Standardbändern eine erhöhte Flexibilität und eine längere Leistung. Darüber hinaus bieten die RS Pro Bänder einen geringen Schlupf, eine höhere Effizienz und eine längere Lebensdauer, was weniger Ausfallzeiten bei Inspektion, Wartung und Reparatur bedeutet. Eigenschaften und Vorteile: Die hochwertigen RS Pro-Keilriemen mit Rastungen sind ideal für Anwendungen, die eine optimale Leistung und lange Lebensdauer erfordern Hohe Drehzahlen Durch die Verwendung eines universellen Designs mit gezahnten Polstern bietet dieser Riemen eine erhöhte Flexibilität und eine längere Lebensdauer, die für hohe Effizienz und Leistung sorgt, wenn Sie ihn benötigen Die vorbehandelten Spannungskabel sind in einen speziell vorbereiteten Isolierungsfüller eingebettet und sorgen für eine hervorragende Haftung zwischen allen Komponenten, selbst bei hohen dynamischen Lasten Darüber hinaus wurde die Kompression verbessert, während der Riemen läuft, um den Verschleiß der Riemenscheibe zu verringern und eine längere Lebensdauer für alle Zusatzkomponenten zu gewährleisten Dank des erhöhten Reibungskoeffizienten bietet dieser Riemen einen niedrigen Schlupf, einen hohen Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer sowie eine faserverstärkte, rastende Profilkonstruktion, die den Riemenverschleiß und die Rutschfestigkeit für den Schutz während des Gebrauchs verbessert Dieser RS Pro Zahnriemen ist für Anwendungen geeignet, bei denen Gewickelte Keilriemen erre
Weitere Informationen:
Länge:
1100mm
Obere Breite:
13mm
Innenlänge:
1067mm
Höhe:
8mm
Scheibendurchmesser min.:
56mm
Serie:
AX
Material:
Gummi
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 2056719, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, AX42, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.