Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ENW89854A3KF BLUETOOTH-MODUL, BLE 5.1, 1MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3868966
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89854A3KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: PAN1780 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 5.1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -103 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 24,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.