Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron HFD4 Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052009
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6S-2F-Y DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Neinmm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 9.2mm
Abmessungen = 14.8 x 9.2 x 7.3mm
Anschluss Typ = SMD
Anzahl der Pole = 2A
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Das Omron Electronic Components SMD-Relais ist ein kompakt entwickeltes 2-poliges Industriestandard-Relais, das zum Schalten von 2-A-Signallasten entwickelt wurde. Es kann in verschiedenen Anwendungen wie Telekommunikationsgeräten, Messgeräten, Sicherheit verwendet werden5 % bis 85 % Luftfeuchtigkeit im Betrieb -40 °C bis +70 °C Betriebstemperatur 75 mO maximaler Kontaktwiderstand
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Neinmm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
9.2mm
Abmessungen:
14.8 x 9.2 x 7.3mm
Anschluss Typ:
SMD
Anzahl der Pole:
2A
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 24v, kartenrelais, smd-relais omron, 2052009, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6S2FYDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.