Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 6mm, Ø 2.5mm für PCB-Stärke 1.65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2051195
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MDLSP 110-6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Halter-Typ = Abstandshalter
Höhe = 6mm
PCB-Bohrung = 2.5mm
PCB-Stärke = 1.65mm
Material = Nylon

Abstandshalter für LCD-Panels. Rastbefestigung für 1,6 mm dicke Platinen und Chassis Aus Nylon gegossen Max. Dauerbetriebstemperatur 65 °C Lieferung im 4er-Set
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter
Höhe:
6mm
PCB-Bohrung:
2.5mm
PCB-Stärke:
1.65mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2051195, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MDLSP1106M, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.