Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Grau, Stärke 6mm, 9mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Grau, Stärke 6mm, 9mm x 15m
RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Grau, Stärke 6mm, 9mm x 15m
Artikel-Nr.:
     108EL-2050849
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050849
EAN/GTIN:
     5056279153010
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Schaumstoffband
Breite = 9mm
Stärke = 6mm
Länge = 15m
Trägermaterial = PVC
Farbe = Grau

PVC-Dichtung, grau. Schaumstoffdichtstreifen aus grauem PVC Geringe Dichte mit hoher Klebekraft Zum Abdichten von Geräteschränken, Gehäusen und Maschinen gegen Licht, Staub, Feuchtigkeit usw. Klebstoff hält Schaumstoffdichtstreifen sicher auf unregelmäßigen und gebogenen Flächen Graue Farbe passend zur Gehäusefarbe Leicht im Bogen zu verlegen Gute Haftung auf gebogenen Flächen Geschlossenzelliger Aufbau für formschlüssige Dichtungen bei nur 30% Kompression Leicht ablösbarer Schutzstreifen verhindert Dehnungen beim Verkleben
Weitere Informationen:
Breite:
9mm
Stärke:
6mm
Länge:
15m
Trägermaterial:
PVC
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, pvc-band grau, pvc-band, pvc-klebeband 9 mm, 2050849, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, H2520PPG060Z009015, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9129138
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.