Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okaya Electric Industries LED-Anzeige 7-Segment, Rot 632 nm Zeichenhöhe 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050022
Hersteller:
     Okaya Electric Industries
Herst.-Nr.:
     RCN-SDA03R3NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 632 nm
Zeichenhöhe = 8mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Lichtstärke = 2 mcd
Dezimale Gliederung = Rechts

Okaya Electric Industries 7-Segment-LED-Anzeige ist eine einstellige Anzeige. Sie hat eine rote Emissionsfarbe.Emissionshöhe: 8 mm Aufschmelzlötungstyp erhältlich Betriebstemperaturbereiche von -30 °C bis 70 °C.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
632 nm
Zeichenhöhe:
8mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Lichtstärke:
2 mcd
Dezimale Gliederung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: 2050022, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Okaya Electric Industries, RCNSDA03R3NL, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 183,00*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.