Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetAlly EXG-200 Netzwerktester mit Tonsignal, Netzwerk Prüfgerät, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048317
Hersteller:
     NetAlly
Herst.-Nr.:
     LR-G2-KIT
EAN/GTIN:
     0841969100215
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Equipmenttyp = Netzwerk Prüfgerät
Steckertyp = RJ45
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Modellnummer = EXG-200

Der NetScout Smart Wired Network Tester vereinfacht die Netzwerkvalidierung und Konfiguration von Kupfer- und Fibber-Ethernet-Netzwerken und optimiert die Arbeitsabläufe durch die Kombination der wichtigsten Funktionen der Installation und der Triage in einer einzigen und robusten Einheit.Zeigt den Namen und das Modell des Schalters an Zeigt Schaltergehäuse, Steckplatz und Anschluss an Zeigt Schaltergehäuse, Steckplatz und Anschluss an Zeigt Duplex und Geschwindigkeit an PoE-belasteter Test bis zu 90 W G2 Li-ION-Batterie Zeigt die Signalstärke an
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Netzwerk Prüfgerät
Steckertyp:
RJ45
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Modellnummer:
EXG-200
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2048317, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, NetAlly, LRG2KIT, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.232,28*
€ 3.404,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.155,77*
€ 3.418,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.418,66*
€ 4.068,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.390,81*
€ 4.035,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.306,44*
€ 3.934,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.159,92*
€ 3.760,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.155,77*
€ 3.755,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.