|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2048227 Herst.-Nr.: 5313 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = Erfinder-Kit für Arduino Kit-Klassifizierung = Development Kit
Das Kit Kitronik Inventor für Arduino ist eine großartige Möglichkeit, mit der Programmierung und Hardware-Interaktion mit dem Arduino im Klassenzimmer zu get. Dieses Erfinder-Kit enthält alles, was Sie für 10 Experimente benötigen, einschließlich LEDs, Motoren, Lichtsensoren und Kondensatoren. Arduino ist eine codefähige Open-Source-Elektronikplattform, die für alle entwickelt wurde, die interaktive Projekte durchführen. Arduino Platine kann Eingänge von vielen Sensoren verarbeiten und Ausgänge wie LEDs und Motoren steuern. Der Arduino wird durch den Code gesteuert, mit dem er programmiert wird. Dieser Code wird in der Programmiersprache Arduino unter Verwendung der Entwicklungsumgebung Arduino geschrieben. Nach Abschluss des Codes kann der Code einfach über ein einfaches USB-Kabel auf die Arduino Platine übertragen werden. Bitte beachten Sie: Arduino UNO ist NICHT im Kit enthalten. Weitere Informationen:  |  | Produktname: | Erfinder-Kit für Arduino | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2048227, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, Kitronik, 5313, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Arduino Compatible Boards & Kits |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 21,27* | € 29,50* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 23,96* | € 32,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|