|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2048219 Herst.-Nr.: 5694 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bringen Sie Ihr Robotik-Projekt auf die nächste Stufe mit der kompakten Kitronik 16-Servo-Treiberplatine für das BBC Micro:bit. Mit dieser Platine können bis zu 16 Fernbedienungs-Servos (RC) gleichzeitig betrieben werden. Er basiert auf dem Treiber-IC PCA9865. Die Platine enthält einen integrierten Kantensteckverbinder für das BBC micro:bit. Erweiterungs-Pads ermöglichen den Anschluss dieser Platine mit anderen kompatiblen Micro:Bit-Zubehörplatinen über die steckbare Stiftleiste ″Link″. Die Stromversorgung erfolgt entweder über einen Terminal Block oder einen Servo-Steckverbinder. Die Versorgung wird dann über einen Ein/Aus-Netzschalter an der Platine gesteuert. Es gibt auch eine grüne LED, die anzeigt, wenn die Platine eingeschaltet ist. Die Platine erzeugt dann eine geregelte 3,3-V-Versorgung, die in die 3-V- und GND-Verbindungen zur Versorgung des angeschlossenen BBC-Micro:Bit eingespeist wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, das BBC Micro:bit separat zu betreiben. Die 3V- und GND-Stifte sind auch auf der Link-Stiftleiste unterbrochen, was bedeutet, dass externe Geräte ebenfalls mit Strom versorgt werden können. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2048219, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, BBC micro:bit Shop, BBC micro:bit Add-Ons, Kitronik, 5694, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 9,79* | € 13,60* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 10,11* | € 13,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|