Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LY2 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 10A 48V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron LY2 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 10A 48V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2048133
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY2 DC48
EAN/GTIN:
     4536853611521
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniatur-Printrelais
Spulenspannung = 48V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 2600Ω
Serie = LY2
Schaltleistung DC max. = 240 W

UL, CSA, VDE und SEV. Miniatur-Industrierelais - Serie LY. Die Miniatur-Industrierelais der Serie LY für 10 A sind extrem kompakt, verfügen über ein Ausschaltvermögen von 10 A bei 220 Vac und besitzen eine Lichtbogenbarriere. Lange Standzeit, Spule mit hohem Wirkungsgrad, besonders Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
2600Ω
Serie:
LY2
Schaltleistung DC max.:
240 W
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais omron, industrierelais, industrierelais 48 v, 2048133, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, LY2DC48, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,56*
€ 9,50*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 13,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,18*
€ 13,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.