| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2047563 Herst.-Nr.: 2047563 EAN/GTIN: 5059044206829 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = IEC 320 C14 Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 90 → 264V ac Ausgangsstrom = 5A Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) Eingangsanschluss = IEC 320-C14 Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 60W Energieeffizienzklasse = VI
RS Pro Desktop-Wenn Sie ein PC-Netzteil suchen, sollten Sie eine Auswahl von RS Pro Desktop-Netzteilen in Betracht ziehen, die für den Einsatz in IT-, Audio-, Video-, Instrumentierungs- und Kommunikationsanwendungen konzipiert sind. Unsere Serie verfügt über verschiedene Ausgangsspannungen, Ströme und Wattleistungen, alle mit 50/60 Hz Nennfrequenz. Bei der Inspektion sind diese Netzteile leicht, bieten ein vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP20, 1200-mm- oder 1500-mm-Kabel je nach Modell und wiegen nur 240 g. Zu den Herausragend-Spezifikationen gehören Überlastschutz, der einen Schluckmodus bietet, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des FehlerzustandsWas ist ein Tischnetzteil?Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Gegenstände oder Anwendungen wie Laptops, CCTV-Kameras oder Ladegeräte entwickelt wurde. Aufgrund ihrer Ausgangsleistung eignen sie sich nicht als passende Stromquelle für High-Tech-Desktops. Ein PC-Netzteil wird eigens für die Verwendung mit diesem Computer entwickelt, wohingegen diese Geräte ausgetauscht werden können, wodurch die technischen Daten des Geräts die des Netzteils bezüglich Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen.Warum benötigen Sie ein RS Pro Desktop-Netzteil?Unsere Netzteile aus hochwertigen Komponenten bieten ausgezeichneten Schutz und ausgezeichnete Dienste. Diese Geräte sind perfekt als Hauptstromquelle in Desktop-Anwendungen oder als sekundäres Backup-Netzteil, das Sie in Ihrer Tragetasche verstauen können, bis es benötigt wird.Die wichtigsten Merkmale:• Switched Mode • Klasse I • Ausgangsspann Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Steckernetzteil | Steckertyp: | IEC 320 C14 | Ausgangsspannung: | 12V dc | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 5A | Ausgangsanschluss: | 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) | Eingangsanschluss: | IEC 320-C14 | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 60W | Energieeffizienzklasse: | VI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 60w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2047563, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 66JYH4Z1200500BYRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |