| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2047519 Herst.-Nr.: OT-SLIM-30/220-240/24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 24.2V Ausgangsleistung max. = 30W Eingangsspannung = 240 V LED-Controller = LED-Treiber Serie = OT
Die CV-Netzteile von OSRAM Lighting Systems arbeiten mit einer Versorgungsspannung von 220 bis 240 V. Er kann in Fassaden, öffentlichen Plätzen, Kreuzfahrten und vielen anderen Anwendungen eingesetzt werden. Es ist für Innen- und Außeninstallationen geeignet.Schutzart IP20 -20 bis +50 °C großer Betriebstemperaturbereich Bis zu 30000h Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 24.2V | Ausgangsleistung max.: | 30W | Eingangsspannung: | 240 V | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | OT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 30w, 2047519, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTSLIM3022024024, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| |