Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox PC Polycarbonat Universal-Gehäuse EURONORD Außenmaß 340 x 150 x 101mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2046770
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCTQ3 153410 enclosure
EAN/GTIN:
     6418074099143
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 340 mm
Höhe Außen = 150 mm
Breite Außen = 101 mm
Abmessungen Außen = 340 x 150 x 101mm
Schutzart = IP66, IP67
Serie = PC
Dichtungswerkstoff = Polyurethan

Das Gehäuse Fibox 340 x 150 x 101 mm, PC, der mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR-Dichtung und Edelstahl-Deckelschrauben ausgestattet ist.Material: Polycarbonat Grundfarbe RAL 7035 - hellgrau Dichtungsmaterial Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
340 mm
Höhe Außen:
150 mm
Breite Außen:
101 mm
Abmessungen Außen:
340 x 150 x 101mm
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
PC
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2046770, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PCTQ3153410enclosure, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 64,97*
€ 91,07*
€ 4,00*
ab € 71,29*
€ 91,10*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 105,21*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 120,76*
€ 156,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,27*
€ 201,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.