| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2046757 Herst.-Nr.: PCT 122009 enclosure EAN/GTIN: 6418074058638 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Polycarbonat Bereich = EURONORD Höhe Außen = 120 mm Breite Außen = 90 mm Abmessungen Außen = 200 x 120 x 90mm Schutzart = IP66, IP67 Serie = PC Dichtungswerkstoff = Polyurethan
Das Gehäuse Fibox 200x120x90 mm, PC, der mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR-Dichtung und Edelstahl-Deckelschrauben ausgestattet ist.Material: Polycarbonat Grundfarbe RAL 7035 - hellgrau Dichtungsmaterial Polyurethan Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Polycarbonat | Bereich: | EURONORD | Höhe Außen: | 120 mm | Breite Außen: | 90 mm | Abmessungen Außen: | 200 x 120 x 90mm | Schutzart: | IP66, IP67 | Serie: | PC | Dichtungswerkstoff: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2046757, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PCT122009enclosure, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 33,70* | € 52,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,44* | € 74,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 54,62* | € 78,64* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,62* | € 100,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|