| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2044496 Herst.-Nr.: TMAS 720 EAN/GTIN: 7316571413518 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Länge = 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm Breite = 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm Blattanzahl = 10, 20 Farbe = Grau
Das SKF-Ausgleichscheiben-Kit besteht aus hochwertigem Edelstahl. Es ist leicht zu montieren und zu entfernen.Vollständig entgratet Enge Toleranzen für präzise Ausrichtung Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Länge: | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm | Breite: | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm | Blattanzahl: | 10, 20 | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausgleichsbleche skf, ausgleichsblech, 2044496, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Ausgleichsplatten Sortimente, SKF, TMAS720, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Shim Kits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.933,35* | € 2.021,66* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.973,67* | € 2.051,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.016,22* | € 2.101,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.042,04* | € 2.131,87* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.642,01* | € 2.822,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|