Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear dimmbar, 14 W / 230V, 2000 lm, R7S Sockel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2044189
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
929001353602
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Kompaktleuchtstofflampen R7S
Kompaktleuchtstofflampen Sockel R7S
Lampensockel = R7S
Leistung = 14 W
Glühlampen-Vergleichsleistung = 120W
dimmbar = Ja
Lampenform = Linear
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 2000 lm
Länge = 118 mm
Durchmesser = 117mm
Better World-Produkt = Ja
Energieeffizienzklasse UK = D
Der Philips Lighting CorePro R7S ist ein Nachrüst-Ersatz für herkömmliche lineare R7S-Lampen mit zwei Enden. Es liefert Licht wie eine Halogenlampe. Es verfügt über die Auswahl dimmbarer Produkte Mit tiefer Dimmfunktion, die ein angenehmes Ambiente ermöglicht Bei Verwendung einer dimmbaren VorrichtungHoher Wirkungsgrad Leistung: 120 W RoHS-konform
Weitere Informationen:
Lampensockel:
R7S
Leistung:
14 W
Glühlampen-Vergleichsleistung:
120W
dimmbar:
Ja
Lampenform:
Linear
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
2000 lm
Länge:
118 mm
Durchmesser:
117mm
Better World-Produkt:
Ja
Energieeffizienzklasse UK:
D
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
Halogenröhre
,
Halogenröhren
,
Halogenstab
,
Halogenstäbe
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
Leuchtmittel Stabform
,
Stabform
,
Leuchtmittel R7s
,
Sockel R7s
,
halogenstab 120w r7s philips
,
energiesparlampe mit stecksockel
,
philips led röhre
,
2044189
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
LED-Lampen
,
Philips Lighting
,
929001353602
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
LED Bulbs
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 17,68*
€ 17,68*
Lager 2486
2 Tage
74
10
€ 4,96*
ab € 15,01*
€ 18,16*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,57*
€ 18,68*
Lager 1886
2 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 14,19*
€ 19,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,63*
€ 24,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen