Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips, LED, LED-Reflektorlampe, 7-50 W / 12 V, GU5.3 Sockel, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044183
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001904902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampensockel = GU5.3
Leistung = 7-50 W
Farbtemperatur = 3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 50W
Lampenform = Reflektor
Farbton = Weiß
Nennspannung = 12 V
Energieeffizienzklasse UK = F

Die Philips Lighting CorePro LED-Spots sind perfekt für Punktbeleuchtung und liefern warmes halogenähnliches Licht. Sie sind kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit MR16 GU5.3-Haltern und wurden als Ersatz für Halogen- oder Glühlampen entwickelt.Hoher Wirkungsgrad Leistung: 50 W Energiesparend Minimierung der Wartungskosten
Weitere Informationen:
Lampensockel:
GU5.3
Leistung:
7-50 W
Farbtemperatur:
3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
50W
Lampenform:
Reflektor
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
12 V
Energieeffizienzklasse UK:
F
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, philips led gu5.3 3000k, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel 4100k, 2044183, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 929001904902, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.