|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2043358 Herst.-Nr.: 2JCIE-HARNESS-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = 2JCIE-EV Sensor-Evaluierungsplatine
Der Omron Sensorkabelsatz für Raspberry Pi Kit. Das Kabel hat eine Nennspannung von -0,2 bis 5,5 V und einen Nennstrom von 700 mA.Lagertemperatur: -10 bis 60 °C. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | 2JCIE-EV Sensor-Evaluierungsplatine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2043358, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Omron, 2JCIEHARNESS04, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 15,58* | € 23,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,93* | € 29,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|