Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo NEBC Kabelleitung, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039823
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8
EAN/GTIN:
     4052568456795
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Zubehörtyp = Kabel
Serie = NEBC
Steckertyp = M12
Länge = 15m

Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cable. It is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chains. This cable also forms part of Festos simplified motion series which boasts a huge range of capabilities, enabling a complete solution for simple movements between two mechanical end positions.• Straight cable outlet • Has a cable length of 15 meters • Socket connection type • Screw type lock mounting type • For power supply • Suitable for energy chains • This cable which is used for connecting has a protection class of IP65 and IP67 Features & Benefits of the Simplified Motion Series The simplified motion series combines simplicity of pneumatics with the advantages of electrical automation tasks. The simplified motion series hosts a range of integrated drives which form the perfect solution for those seeking an electric alternative to simple movement and positioning tasks to that of traditional electric drive systems that are usually complex and over-complicated.Der Festo NEBC ist ein 8-poliges, A-codiertes Kabel mit M12x1-Anschlusstechnologie. Er ist rund in der Struktur mit offenem Anschluss, geeignet für Energieketten. Say yes to the Festo Simplified Motion Series Kabelausgang = gerade Kabellänge = 15 m Anschlussart = Buchse Montageart = Schraubverriegelung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Serie:
NEBC
Steckertyp:
M12
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Feuchtraumkabel, Feuchtraumleitung, Mantelleitung, sensor-aktor kabel 15m, as-i kabel, anschlussleitung 15m, 2039823, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBCM12G8E15NBLE8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,44*
€ 86,59*
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 141,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 141,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.