| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039624 Herst.-Nr.: NPQM-D-S10-E-P10 EAN/GTIN: 4052568055486 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe Rohrgröße = 8mm Serie = NPQM-D-S10-E-P10
Die Festo Steckhülse NPQM-D-S10-E-P10 ist in Standardgröße. Er hat eine Nenngröße von 8 mm und einen vollständigen Betriebstemperaturbereich von -0,95-16 bar.Betriebsmedium = Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Hinweis zu Betriebs- und Pilotmedium = Schmierbetrieb möglich Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rohr-Übergangsmuffe | Rohrgröße: | 8mm | Serie: | NPQM-D-S10-E-P10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Übergangsmuffe, Übergangsstück, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 2039624, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQMDS10EP10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,85* | € 20,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 16,79* | € 22,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 17,44* | € 23,12* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 23,36* | € 30,30* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 26,46* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,336* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|