| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039062 Herst.-Nr.: 09456002004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = T1 Industrial TW1STER LAN Kategorie = Cat.5 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Gelb
Die HARTING T1-SPE-Kabelbaugruppe ist perfekt für die Kombination mit den HARTING-SPE-Steckverbindern geeignet. Der Leiter aus verzinntem Kupfer und die Drahtgröße beträgt AWG 26/7. Die 2 Drähte sind paarweise verdrillt. Die Ummantelung besteht aus PUR. KabellängeEr ist RoHS-konform Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 °C bis +80 °C. Halogenfrei Er ist ölbeständig und schwer entflammbar Weitere Informationen: | | Serie: | T1 Industrial TW1STER | LAN Kategorie: | Cat.5 | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel sftp gelb, kat5, kat5 10m, 2039062, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, HARTING, 09456002004, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Meter | € 8,95* | ab € 3,80* | € 6,10* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 36,1555* | € 48,8755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|