| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038478 Herst.-Nr.: CR-M30X1,5 EAN/GTIN: 4052568082291 |
| |
|
| | |
| Serie = 5, CR-M30X1
Die Mutter Festo CR-M38X1,5 für Typ CRHD besteht aus hochlegiertem Stahl. Es ist frei von Kupfer und PTFE.Montageposition beliebig Korrosionsbeständigkeit CRC 4 - Sehr hohe Korrosionsbelastung Produktgewicht: 61 g. Materialmontage Hochlegierter Stahl, nicht korrosiv Weitere Informationen: | | Serie: | 5, CR-M30X1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder festo, pneumatik rundzylinder, 2038478, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, CRM30X1,5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,18* | € 32,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,47* | € 33,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,70* | € 35,03* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,12* | € 40,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|