| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037735 Herst.-Nr.: VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-2AP4-10 EAN/GTIN: 4052568236687 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2/2 Closed, Monostable Anschluss-Gewinde = NPT3/8 Betätigungsart = Elektrisch Serie = VZWF Montageart = Inline
Die Festo Force wird über das NPT3/8-Anschluss-Magnetventil gesteuert, das mit Wasser, Luft und neutralen Medien verwendet werden kann. Er verfügt über 2/2-polige Öffner und ein Inline-Ventil mit Membranventil-Konstruktionsprinzip. Die Nenngröße beträgt 13,5 mm bei maximalem Betriebsdruck 10 bar. Es verwendet Messinggehäuse mit EPDM-Dichtung und 110 V ac Betriebsspannung.Umgebungstemperatur: -10 bis 35 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 2/2 Closed, Monostable | Anschluss-Gewinde: | NPT3/8 | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VZWF | Montageart: | Inline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2037735, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWFBLM22CN38135E2AP410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,93* | € 89,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,49* | € 89,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,03* | € 92,80* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,00* | € 107,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|