Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Steckverbinder, LC, Multimode, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Steckverbinder, LC, Multimode, Duplex
Artikel-Nr.:
     108EL-2035586
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2035586
EAN/GTIN:
     5059044205099
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Durchführungs-Datensteckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder multimode
Serie = Feedthrough
Anschlusstyp = LC
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Einfügedämpfung = 0.3dB

RS Pro LC Duplex MM, Metall M3 Durchführungssteckverbinder Wir stellen die RS Pro Serie von Durchführungs-Datensteckverbindern vor, eine Auswahl von robusten und hochwertigen Steckverbindern, die ideal für den Einsatz mit 1-HE-Rackmontageplatten in XLR-Größe sind. Mit einer großen Auswahl an Steckverbindertypen und gemeinsamer Verkabelung für Front- und Rückanschlüsse können kundenspezifische E/A-Konfigurationen einfach erreicht werden. RS Pro Metall-Durchführungs-Datensteckverbinder sind schnell und einfach zu montieren und verfügen über eine niedrige hintere Bauweise, sodass sie in einer Reihe von Anwendungen an einer Tafel montiert werden können, während sie gleichzeitig nur wenig Platz benötigen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige und robuste Bauweise Steckverbinder sind mit Druckguss-, schwarzen oder Nickelrahmen erhältlich Passend für Standard-XLR-Ø24mm-Ausschnittplatten Vergoldung bietet ausgezeichnete Leistung Kein Löten oder Stanzen für eine schnelle und einfache Installation Standardkabel können für jede Steckverbinderausführung verwendet werden Steckverbinder können vorn oder hinten montiert werden Niedrige Rückseitenprofile, ideal für Anwendungen mit minimalem Platzbedarf Anwendungen LC Duplex MM (Multimode) Durchführungssteckverbinder sind ideal für Industrie- und Unterhaltungsanwendungen, die Telekommunikations- und Datenkommunikationsverbindungen über ein 1-HE-Rackpanel erfordern. Die Steckverbinder können auf einer Ø24mm-Ausschnittplatte montiert werden und bieten eine einfache Verbindung für eine Reihe von Audio-, Video- und Datenschnittstellengeräten. LC-Duplex-MM-Steckverbinder werden häufig für den Anschluss von Multimode-Faseranwendungen verwendet. Häufig gestellte Fragen Mit welcher Größe ist das XLR-Einbau-Rack kompatibel? Dieser Steckverbinder ist für den Einsatz mit XLR-Plattenracks mit Ø 24 mm Ausschnitten geeignet. Welche Schraubengröße ist erforderlich? Dieser Steckverbinder erfordert M3-Schrauben. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Serie:
Feedthrough
Anschlusstyp:
LC
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Einfügedämpfung:
0.3dB
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, 2035586, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, RS PRO, CP30214M3, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.