Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller UPD350 32bit SMD 64 KB VQFN 40-Pin 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2034750
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     UPD301C/KYX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = UPD350
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 40
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 25MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
UPD350
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
40
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
25MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2034750, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, UPD301CKYX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,84*
  
Preis gilt ab 490 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.