Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 100mA LED-Treiber IC -0,4→ 7 V, HTSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033414
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED8102SXTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = -0,4→ 7 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = Weiße und RGB-Beleuchtung und Hinterleuchtung
Gehäusetyp = HTSSOP
Anzahl der Pins = 16
Nennstrom = 5 → 100mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
-0,4→ 7 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
Weiße und RGB-Beleuchtung und Hinterleuchtung
Gehäusetyp:
HTSSOP
Anzahl der Pins:
16
Nennstrom:
5 → 100mA
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 2033414, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, LED8102SXTTR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.