Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 12 bit ADC ADC120IPT Octal, 1Msps TSSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033382
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ADC120IPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 1Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
1Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 2033382, Halbleiter, Datenwandler, STMicroelectronics, ADC120IPT, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,78*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.