Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA Steckdose Aufputz 1-fach Kunststoff / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032367
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB4716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Material = Kunststoff
Gesamthöhe = 66mm
Gesamtbreite = 75mm
Gesamttiefe = 54mm
Serie = DELTA
Tiefe der Abdeckblende = 54mm

Die Siemens Delta Schuko-Steckdose der Serie Er hat eine Nennspannung von 250 V und einen Nennstrom von 16 A.Schutzklasse IP44 Grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Material:
Kunststoff
Gesamthöhe:
66mm
Gesamtbreite:
75mm
Gesamttiefe:
54mm
Serie:
DELTA
Tiefe der Abdeckblende:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, 2032367, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Siemens, 5UB4716, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,40*
€ 54,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,66*
€ 54,37*
€ 4,00*
ab € 40,04*
€ 55,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 57,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 128,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.