| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031701 Herst.-Nr.: QSYLV-G1/2-12 EAN/GTIN: 4052568040161 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 12-mm-Steckanschluss Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/2 Stecker Modellnummer = 186212 Gehäusematerial = PBT
Die Festo QSY-Serie ist ein hochwertiger pneumatischer Steckverbinder, der aufgrund der praktischen Y-Steckmontage maximale Flexibilität und schnelle Installation bietet. Dieses Stecksystem ist praktisch für Druckluft und Wasser. Er ist 360° ausrichtbar mit externem Sechskant, der eine Nenngröße von 7 mm hat und in jeder beliebigen Position mit 2 Ausgängen montiert wird.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. Behältergröße 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 12-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/2 Stecker | Modellnummer: | 186212 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), schnellkupplung kunststoff, druckluftverteiler, steckverschraubung festo, 2031701, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYLVG1212, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,69* | € 6,86* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,91* | € 7,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,68* | € 10,51* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 10,42* | € 13,14* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,41* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|