| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031679 Herst.-Nr.: QSY-G1/4-10 EAN/GTIN: 4052568039899 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/4 Stecker Stecker B = G1/4 Stecker Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/4 Stecker Modellnummer = 186185 Gehäusematerial = PBT
Die Festo QSY-Serie ist ein hochwertiger pneumatischer Steckverbinder, der aufgrund der praktischen Y-Steckmontage maximale Flexibilität und schnelle Installation bietet. Dieses Stecksystem ist praktisch für Druckluft und Wasser. Er ist 360° ausrichtbar mit externem Sechskant mit einer Nenngröße von 7,2 mm und in jeder beliebigen Position mit 2 Ausgängen montiert.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. Behältergröße 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/4 Stecker | Stecker B: | G1/4 Stecker | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/4 Stecker | Modellnummer: | 186185 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), schnellkupplung kunststoff, druckluftverteiler, schnellkupplung 1/4 zoll, 2031679, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYG1410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,80* | € 5,05* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,18* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,23* | € 8,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,49* | € 11,68* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,09* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|