| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031455 Herst.-Nr.: LOE-3/8-D-MINI EAN/GTIN: 4052568072414 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G3/8 Serie = D Durchflussrate max. = 3l/min Durchflussmenge typ. = 2700l/min
Die Festo-Schmiervorrichtung der Serie D hat eine 3/8-Zoll-Gewindestift-proportionale Standard-Sprühnebelkonstruktion mit präziser Ölmessung und Metallschalenschutz. Die Ölnebelkomponente ist proportional zur Druckluftdurchflussmenge.Größe = Mini Montageposition = vertikal +/- 5° Maximale Ölkapazität = 45 cm3 Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G3/8 | Serie: | D | Durchflussrate max.: | 3l/min | Durchflussmenge typ.: | 2700l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 3/8", druckluftöler, druckluftöler festo, 2031455, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Öler, Festo, LOE38DMINI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Lubricators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,09* | € 38,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 36,34* | € 47,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,70* | € 64,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,74* | € 64,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,94* | € 72,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|